Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Energizer Tactical 700 LED Taschenlampe akkubetrieben 700 lm 30 h 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2303553-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301699100
EAN/GTIN:
     7638900430271
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Tactical 700 Rechargeable

4 Betriebsmodi (Stark, Mittel, Schwach, Notlicht)
Strapazierfähiges Flugzeugaluminium
MAXVIZ-Technologie für einen breiten, starken Lichtstrahl
Inkl. Clip
Bis zu 700 Lumen und eine Laufzeit von 2 Stunden
MAXVIZ-Technologie sorgt für einen breiten, starken Strahl und hochauflösende Sicht
Druckschalter auf der Rückseite für einen leichten Moduswechsel
Vielseitigkeit durch 4 Modi: Hoch , Mittel , Niedrig und Notlicht
Strapazierfähiges Flugzeugaluminium
Abnehmbarer Clip

Die MAXVIZ®-Technologie der aufladbaren, taktischen Energizer Leuchte sorgt für einen breiten, starken Strahl und hochauflösende Sicht. Das strapazierfähige, belastbare Gehäuse sorgt für Stoßfestigkeit und Spritzwasserschutz gemäß IPX4. Mit dem Druckschalter auf der Rückseite kann bei einhändiger Verwendung zwischen 4 Betriebsmodi (Stark, Mittel, Schwach, Notlicht) gewechselt werden. Mit beachtlichen 700 Lumen ist die Leuchte das ideale Werkzeug für die komfortable Ausleuchtung schlecht beleuchteter Stellen im Außenund Innenbereich, während der Schlagkopf eine zusätzliche Sicherheitsoption bietet. Für maximale Vielseitigkeit funktioniert der abnehmbare Clip in beiden Richtungen.
Die MAXVIZ®-Technologie der aufladbaren, taktischen Energizer® Leuchte sorgt für einen breiten, starken Strahl und hochauflösende Sicht. Das strapazierfähige, belastbare Gehäuse sorgt für Stoßfestigkeit und Spritzwasserschutz gemäß IPX4. Mit dem Druckschalter auf der Rückseite kann bei einhändiger Verwendung zwischen 4 Betriebsmodi (Stark, Mittel, Schwach, Notlicht) gewechselt werden. Mit beachtlichen 700 Lumen ist die Leuchte das ideale Werkzeug für die komfortable Ausleuchtung schlecht beleuchteter Stellen im Außenund Innenbereich, während der Schlagkopf eine zusätzliche Sicherheitsoption bietet. Für maximale Vielseitigkeit funktioniert der abnehmbare Clip in beiden Richtungen.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 3 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gewicht: 250 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 2 h · Leuchtdauer (Low): 30 h · Leuchtdauer (Medium): 12 h · Leuchtdauer (max.): 30 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 100 m · Lichtstrom (High): 700 lm · Lichtstrom (Low): 20 lm · Lichtstrom (Medium): 100 lm · Material: Aluminium/Kunststoff · Produkt-Art: Taschenlampe · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Produktabmessung, Ø: 32 mm · Schutzart: IPX4 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wasserdicht (Details): Nein

Lieferumfang:
Tactical 700 · Akku · USB-Ladekabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(Ø x L) 32 mm x 158 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
10 cm - 19.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
500 lm - 999.9 lm
1c. Marke:
Energizer
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IPX4
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium/Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
100 m
Leuchtdauer (max.):
30 h
Leuchtdauer (High):
2 h
Leuchtdauer (Low):
30 h
Leuchtdauer (Medium):
12 h
Lichtstrom (High):
700 lm
Lichtstrom (Low):
20 lm
Lichtstrom (Medium):
100 lm
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led energizer, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Energizer, E301699100, Tactical 700, Stablampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 21,24*
€ 25,58*
€ 4,00*
ab € 31,62*
€ 43,26*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 38,83*
€ 44,41*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 42,87*
€ 47,13*
7 Tage
33
€ 6,99*
ab € 95,25*
€ 102,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E301528002
ab € 35,42*
Ähnlich
Energizer
7638900419580
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.