Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe Tactical 700 Rechargeable, 700 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Taschenlampe Tactical 700 Rechargeable, 700 lm
LED-Taschenlampe Tactical 700 Rechargeable, 700 lm
LED-Taschenlampe Tactical 700 Rechargeable, 700 lm
LED-Taschenlampe Tactical 700 Rechargeable, 700 lm
LED-Taschenlampe Tactical 700 Rechargeable, 700 lm
Artikel-Nr.:
     284WZ-140001
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301699100
EAN/GTIN:
     7638900430271
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Die MAXVIZ-Technologie der aufladbaren, taktischen Energizer Leuchte sorgt für einen breiten, starken Strahl und hochauflösende Sicht.- robustes Gehäuse aus Flugzeugaluminium - Heckschalter für leichte Bedienbarkeit, auch mit Handschuhen - MAXVIZTechnologiefür einen breiten, starken Strahl - umschaltbar zwischen vier Leuchtmodi: High, Medium, Low, Notfallstroboskop - perfekt für alle Outdoor- und Indoor-Zwecke geeignet, einschließlich Arbeits- und Heimwerkerprojekten - der Schlagkopf bietet eine zusätzliche Sicherheitsoption - abnehmbarer Clip - aufladbar über Micro USB-Anschluss - Lichtstrom Modus L/M/H 20/100/700 lm - Leuchtdauer Modus L/M/H 30/12/2 h - Leuchtweite Modus High 100 m - Schutzart IPX4 - Batterie Lithium-Ion Akku - 1 Stück LED-Taschenlampe Tactical 700 Rechargeable - 1 Stück Ladekabel - 1 Stück abnehmbarer Clip
Weitere Informationen:
Lichtstrom Modus L/M/H:
20/100/700 lm
Leuchtdauer Modus L/M/H:
30/12/2 h
Leuchtweite Modus High:
100 m
Schutzart:
IPX4
Batterie:
Lithium-Ion Akku
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led energizer, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Handlampe, LED-Taschenleuchte, Stableuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 23,63*
€ 32,73*
€ 4,00*
ab € 25,67*
€ 38,85*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 28,43*
€ 38,85*
€ 5,95*
ab € 30,55*
€ 42,81*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 35,51*
€ 48,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.