| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y690041 Herst.-Nr.: 4137873 EAN/GTIN: 4006825505795 |
| |
|
| | |
| 3.000 Druckluft-Nägel als "Nachschub" für die Bastelstube, die Werkstatt und die Garage, oder wenn es beim Renovieren oder Sanieren schnell gehen muss: Die Nägel können mit allen Einhell Druckluft-Tackern und -Naglern verwendet werden. Die Nägel sind 50 mm lang. Mit einem Einhell Druckluft-Nagler oder -Tacker gehen Arbeiten schnell und einfach von der Hand, die sonst langwierige und Arbeiten mit dem Hammer erfordern: In der Werkstatt lassen sich Elemente aus Holz oder Kunststoff schnell befestigen und auch beim Bau von Gartenhäuschen und Hochbeeten, beim Reparieren von Zäunen und Rankbefestigungen oder bei Sanierungs- und Renovierungsarbeiten ist ein Einhell Druckluft-Tacker oder -Nagler ein unverzichtbarer Helfer. Die Nägel eignen sich für alle Druckluft-Werkzeuge, die mit 50 Millimeter langen Nägeln arbeiten können. Lieferumfang: 3000x Nägel 50 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Gewicht: | 1290 g | Produkt-Art: | Druckluft-Tackernägel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,95* | € 12,63* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,77* | € 22,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,37* | € 22,62* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,71* | € 29,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,00359* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|