Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell FIXETTO 18/50 N Professional Power X-Change 4257795 Akku-Nagler ohne Akku, ohne Ladegerät,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859925-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4257795
EAN/GTIN:
     4006825666885
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
Einhell FIXETTO 18/50 N Professional Power X-Change 4257795 Akku-Nagler ohne Akku,ohne Ladegerät,mit Zubehör

Akku-Nagler FIXETTO 18/50 N

PressAir Technology
60 Einschläge pro Minute
Einzel- und Serienauslösung
Werkzeuglose Tiefeneinstellung

Der Professional Akku-Nagler FIXETTO 18/50 N ist ein kraftvoller Helfer bei der Sanierung und Renovierung. Statt mit dem Hammer jeden Nagel einzeln einzuklopfen, kann mit dem Akku-Nagler per Schussregler einfach zwischen Einzel- und Serienschuss gewählt werden. Als Mitglied der Power X-Change-Familie kann der FIXETTO 18/50 N mit allen Akkus und Ladegeräten der Systemfamilie kombiniert werden. Das robuste Getriebe und die wartungsfreie PressAir-Technology ermöglichen bis zu 60 Einschläge pro Minute, die Tiefeneinstellung sorgt für eine variable und exakte Einschlagtiefe der Nägel. Das große Magazin ist mit einer Füllstandsanzeige ausgestattet und hat eine Kapazität von maximal 100 Nägeln. Per Knopfdruck kann es einfach geöffnet und nachgefüllt werden. Im Schusskanal verklemmte Nägel können werkzeuglos entfernt werden. Der Akku-Nagler kann mit 15 - 50 mm langen und 1 mm starken Nägeln benutzt werden. Die schlanke Bauform mit gummierten Seitenflächen und ergonomischem Softgrip gewähren eine angenehme Handhabung. Für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches sorgt die beidseitig im Gehäuse integrierte LED-Beleuchtung. Die Sicherheitsnase verhindert ein ungewolltes Auslösen der Nagelpistole und schützt so vor Verletzungen.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
PressAir Technology: Wartungsfrei, ohne extra Kosten & Equipment
Robustes Getriebe ermöglicht bis zu 60 Einschläge pro Minute
Umschaltbar zwischen Einzel- und Serienauslösung
Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
Robuste Bauform mit ergonomischem Handgriff
Großes Magazin mit Füllstandsanzeige für bis zu 100 Nägel
Öffnung des Magazins per Knopfdruck
Werkzeugloses Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen des Naglers
Zwei LEDs zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Ergonomische Softgripflächen für guten Halt & angenehmes Arbeiten
Kein Verkratzen des Werkstücks dank gummierter Seitenflächen
Praktischer Gürtelclip für zusätzlichen Anwenderkomfort
Geeignet für 15 - 50 mm lange und 1,0 mm starke Nägel

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung: 18 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät,mit Zubehör · Gewicht: 2.82 kg · Kapazität Nägel: 100 St. · Nagellänge (max.): 50 mm · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Länge: 284 mm · Schlagzahl max.: 60 /min · Spannung: 18 V · Weitere technische Daten: Nagellänge: 15-50 mm
Nagel Dicke: 1,0 mm
Magazinkapazität 100 STK

Lieferumfang:
1nkl. 500 Nägel,Gürtelclip

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B) 284 mm x 98 mm
Produktabmessung, Länge:
284 mm
Produktabmessung, Breite:
98 mm
Marke:
Einhell
Kapazität Nägel:
100 St.
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät | mit Zubehör
Schlagzahl max.:
60 /min
Nagellänge (max.):
50 mm
Betriebsspannung:
18 V
Spannung:
18 V
Gewicht:
2.82 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Nagler
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 133,82*
€ 153,18*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 140,11*
€ 160,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,41*
€ 160,24*
3 Tage
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 143,6364*
€ 164,6064*
Lager 102
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,70*
€ 179,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4137873
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.