Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y688962 Herst.-Nr.: 70549 EAN/GTIN: 4000870705490 |
| |
|
| | |
| Dieser warmweiße MaxLED 500 Strip mit einer Länge von 2,5 m, lässt sich durch die IP44-Beschichtung „Protecting Cover“ auch in Feuchträumen verwenden. Er ist die perfekte Ergänzung zum Basisset. Mit 15 Watt sind die MaxLED Strips so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Die Strips haben 72 LEDs pro 1 Meter und lassen sich alle 41,5 cm kürzen. Features: IP44 - Schutz gegen Spritzwasser, auch im Außenbereich Einzelstreifen einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage nach Bedarf kürzbar rückseitig selbstklebend für einfache Montage flexibles Material für die Montage auf flachen oder gewölbten Untergründen Lieferumfang: MaxLED 500 Stripe 2.5m mit 5Pol Stecker/Buchse + Anleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 15 W | Einsatzbereich: | Innen/Außen | Höhe: | 4 mm | Farbe: | grau | Breite: | 12.5 mm | Gewicht: | 134 g | Anschluss: | mit Stecker | LED-Streifen-Besonderheiten: | selbstklebend + kürzbar | LEDs: | 180 | Betriebsspannung: | 24 V | Anzahl Leuchtmittel: | 180 | Herstellerfarbe: | Silber | Farbwiedergabeindex: | 80 Ra | Lichtstrom Gesamt: | 1100 lm | Anzahl LEDs pro Einheit: | 30 | Farbtemperatur max.: | 2700 K | Farbtemperatur typ.: | 2700 K | Leistungsaufnahme: | 15 W | Lichtstrom pro Einheit: | 230 lm | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 28,69* | € 28,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,47* | € 31,51* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,65* | € 31,97* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,96* | € 31,98* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 24,14* | € 33,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 9,06* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|