Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y688942 Herst.-Nr.: 70551 EAN/GTIN: 4000870705513 |
| |
|
| | |
| Dieser MaxLED 500 Strip mit einer Länge von 2,5m ist so leistungsstark, dass er problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Dieser MaxLED 500 Strip mit einer Länge von 2,5m ist so leistungsstark, dass er problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Dank der stimmungsvollen Farbwechselfunktion lässt sich ein individuelles Wohnambiente schaffen - von einfarbiger Dauerbeleuchtung bis hin zu mehrfarbigen Lichteffekten ist alles möglich. Eine Diode in Weiß (W) sorgt zusätzlich für wohnliches warmweißes Licht und macht das Mischen eines Weißtons aus den Farben Rot, Grün und Blau (RGB) überflüssig. Mithilfe der Einzelstreifen lässt sich ein Basisset nach Bedarf erweitern. Bei der Planung sollte die angegebene Maximallänge nicht überschritten werden darf. Features: Einzelstreifen zur Erweiterung der MaxLED Basissets Beschichtung schützt vor Spritzwasser und Staub in Kombination mit einem Schrumpfschlauch auch in Feuchträumen einsetzbar nach Bedarf kürzbar Lieferumfang: MaxLED 500 Stripe 2.5m mit 5Pol Stecker/Buchse + Anleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 30 W | Einsatzbereich: | Innen/Außen | Höhe: | 3 mm | Farbe: | grau | Breite: | 12.5 mm | Ausführung: | RGBW | Gewicht: | 150 g | Anschluss: | mit Stecker | LED-Streifen-Besonderheiten: | selbstklebend + kürzbar | LEDs: | 150 | Betriebsspannung: | 24 V | Anzahl Leuchtmittel: | 150 | Herstellerfarbe: | Silber | Farbwiedergabeindex: | 80 Ra | Lichtstrom Gesamt: | 1100 lm | Farbtemperatur max.: | 3000 K | Farbtemperatur min.: | 3000 K | Farbtemperatur typ.: | 3000 K | Leistungsaufnahme: | 30 W | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 55,94* | € 55,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,71* | € 58,78* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 44,76* | € 59,60* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,67* | € 59,61* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 46,62* | € 62,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 17,904* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|