Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relacart MIPASSPORT Ansteck Kamera-Mikrofon Übertragungsart (Details):Funk inkl. Windschutz, Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y688842
Hersteller:
     Relacart
Herst.-Nr.:
     13055235
EAN/GTIN:
     4026397693478
Suchbegriffe:
Funkmikrofon
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Lavalier-Mikrofone

Features:
Übertragung im 2,4-GHz-Band
Betriebsdauer ca. 8 Stunden
Ultra-kompakt und federleicht
Weitere Informationen:
Charakteristik:
Kugel/Omnidirectional
Anzahl Sender:
1
Tiefe:
45 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
50 mm
Betriebsdauer:
8 h
Gewicht:
120 g
Übertragungsart:
Funk
Sendefrequenz:
2.4 GHz
Schnittstellen:
Audio, stereo (3.5 mm Klinke)
Max. Reichweite im Freifeld:
50 m
Frequenzbereich:
100 - 20000 Hz Hz
Besonderheiten:
inkl. Windschutz + Blitzschuh-Montage + inkl. Kabel
Bauart:
Ansteck
Produkt-Art:
Kamera-Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: Lavalier-Mikrophone, Mono-Mikrofone, kamera funkmikrofon, mono mikrofone, Relacart, MIPASSPORT, Singmikrofon, Bühnenmikrofon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,05*
€ 126,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 99,51*
€ 126,53*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 181,37*
€ 222,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.