Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relacart MIPASSPORT Ansteck Kamera-Mikrofon Übertragungsart (Details):Funk inkl. Windschutz, Blitzschuh-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386667-BP
Hersteller:
     Relacart
Herst.-Nr.:
     13055235
EAN/GTIN:
     4026397693478
Suchbegriffe:
Funkmikrofon
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Lavalier-Mikrofone
Relacart MIPASSPORT Ansteck Kamera-Mikrofon Übertragungsart (Details):Funk inkl. Windschutz,Blitzschuh-Montage,inkl. Kabel

RELACART MIPASSPORT Miniaturfunksystem für Videofilmer

Übertragung im 2,4-GHz-Band
Betriebsdauer ca. 8 Stunden
Ultra-kompakt und federleicht

Ausstattung:
Tragbarer Sender und Empfänger mit Befestigungsclip
Perfekter Videosound für Kameras, Smartphones, Camcorder, etc.
Vielseitig einsetzbar für Filmsets, Journalisten, Moderatoren oder Vlogger
Einfaches Befestigen an Kleidung, Kamerablitzschuh, etc.
Ultra-kompakt und federleicht
Übertragung im 2,4-GHz-Band
Aufladbare Lithium-Akkus
Betriebsdauer ca. 8 Stunden
Aufladen über USB-C-Buchse
Sender mit Kondensatormikrofon in Kugelcharakteristik
3,5-mm-Klinken-Eingang für ein externes Lavaliermikrofon (Zubehör)
Empfänger mit 3,5-mm-Klinkenbuchse für das Aufnahmegerät und 4-stufigem Schalter zur Pegelanpassung (0 dB, -3 dB, -6 dB, -9 dB)
OLED-Displays zur Statusanzeige
Automatisches Koppeln in nur 2 Sekunden
Funkreichweite bis zu 50 m
Bis zu 6 Systeme können gleichzeitig betrieben werden (Reichweite max. 20 m)
Inkl. Fell-Mikrofonwindschutz, USB-Ladekabel (A auf C), 2 x Klinkenspiralkabel und Transportetui
Hat eine Reichweite von bis zu 50m bei Sichtweite

Technische Daten:
Anzahl Sender: 1 · Bauart (Mikrofone): Ansteck · Betriebsdauer (Details): 8 h · Charakteristik: Kugel/Omnidirectional · Frequenzbereich: 100 - 20000 Hz Hz · Gewicht: 120 g · Mikrofon-Besonderheiten: inkl. Windschutz,Blitzschuh-Montage,inkl. Kabel · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 50 m · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Sendefrequenz: 2.4 GHz · Übertragungsart (Details): Funk

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 15 x 45 mm
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Relacart
Bauart (Mikrofone):
Ansteck
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke)
Mikrofon-Besonderheiten:
inkl. Windschutz | Blitzschuh-Montage | inkl. Kabel
Sendefrequenz:
2.4 GHz
Charakteristik:
Kugel/Omnidirectional
Reichweite max. (im Freifeld):
50 m
Betriebsdauer (Details):
8 h
Frequenzbereich:
100 - 20000 Hz Hz
Übertragungsart (Details):
Funk
Anzahl Sender:
1
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Kamera-Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: Lavalier-Mikrophone, Mono-Mikrofone, kamera funkmikrofon, mono mikrofone, Relacart, 13055235, MIPASSPORT, Singmikrofon, Bühnenmikrofon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,14*
€ 126,71*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 100,31*
€ 126,72*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 182,94*
€ 222,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.