Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel RKVGB Not-Aus-Schalter überlistungssicher IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y678671
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     RKVGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + gelb
Mechanische Lebensdauer:
10000 Zyklen
Schutzart:
IP65
Typ:
RKVGB
Temperaturbereich:
-30 - +70 °C °C
Anschluss:
externes Kontaktelement
Einbau-Ø:
16.2 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
überlistungssicher
Funktionen:
rastend
Herstellerfarbe:
Rot + Gelb
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Knopf-Ø:
25 mm
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 28,01*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,05*
€ 28,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.