Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel RKVGB Not-Aus-Schalter überlistungssicher IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlegel
Schlegel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088419
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     RKVGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Schlegel RKVGB Not-Aus-Schalter überlistungssicher IP65 1St.

Kategorie: Not-Aus-Schalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: überlistungssicher
Entriegelungs-Art: Drehentriegelung
Aufdruck-Motiv: Ohne
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Rot + Gelb
Anschluss: externes Kontaktelement
Einbau-Ø: 16.2 mm
Funktionen: rastend
Knopf-Ø: 25 mm
Mechanische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Schutzart: IP65
Typ: RKVGB
Inhalt: 1 St.
Farbe: rot + gelb
Temperaturbereich: -30 - +70 °C
Produkt-Art: Not-Aus-Schalter
Hersteller-Nr.: RKVGB
----------
Genauigkeit: +/- 1°C

Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, schlegel not aus taster, not-aus taster, not aus taster ip65, Schlegel, RKVGB, Not-Aus, Notaus, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 28,01*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 20,05*
€ 28,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.