|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Y678001 Herst.-Nr.: 8386.5010 EAN/GTIN: 4016138996487 |
| |
|
|  |  |
 | Der SV 210 - Signalverteiler wird eingesetzt, um die Signale sogenannter Sincos-Geber sauber und problemfrei auf mehrere Endgeräte zu verteilen. Dabei können die Endgeräte wahlweise mit Sincos-Signalen als auch mit Inkremental-Impulsen angesteuert werden. An den beiden Sinusausgängen liefert der Verteiler wiederum Sinussignale mit gleichem Format wie am Eingang, einschließlich des Referenzimpulses (sofern geberseitig vorhanden). Alle Sinus-Signale benutzen das für industrielle Drehgeber übliche Spannungsformat von 1 Vss (differentiell). Stromsignale nach dem 11 µA-Standard werden von diesem Gerät nicht unterstützt. An den beiden Inkrementalausgängen liefert der Verteiler Rechteckimpulse, und zwar genau einen Impuls pro Sinus-Periode und einen Nullimpuls entsprechend dem eingehenden Referenzimpuls. Es stehen grundsätzlich die Differenzsignale A, /A, B, /B, Z, /Z zur Verfügung. Der Ausgangspegel ist für jeden der beiden Inkrementalausgänge separat anwählbar (Bereich TTL 5 V bis HTL max. 30 V) Features: 1 x SinCos-Eingang 2 x SinCos-Ausgang 2 x Inkremental-Ausgang (TTL/HTL) Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 102 mm | Länge: | 102 mm | Breite: | 22.5 mm | Ausgänge: | 4 | Gewicht: | 100 g | Typ: | 8386.5010 | Mess-Eingänge: | 1 | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Produkt-Art: | SinCos-Signalverteiler |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016138996487, Motrona, SinCos-Signalverteiler |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 299,11* | € 346,50* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 299,31* | € 347,01* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 301,89* | € 349,53* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 308,50* | € 364,43* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 363,51* | € 411,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|