Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motrona 8386.5010 SinCos-Signalverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380699-BP
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     8386.5010
EAN/GTIN:
     4016138996487
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber ttl
drehgeber inkremental
Motrona 8386.5010 SinCos-Signalverteiler

Signalverteiler und Signalumformer für Drehgeber mit Sinus-Cosinus-Ausgang

1 x SinCos-Eingang
2 x SinCos-Ausgang
2 x Inkremental-Ausgang (TTL/HTL)

Der SV 210 - Signalverteiler wird eingesetzt, um die Signale sogenannter Sincos-Geber sauber und problemfrei auf mehrere Endgeräte zu verteilen. Dabei können die Endgeräte wahlweise mit Sincos-Signalen als auch mit Inkremental-Impulsen angesteuert werden.
An den beiden Sinusausgängen liefert der Verteiler wiederum Sinussignale mit gleichem Format wie am Eingang, einschließlich des Referenzimpulses (sofern geberseitig vorhanden). Alle Sinus-Signale benutzen das für industrielle Drehgeber übliche Spannungsformat von 1 Vss (differentiell).
Stromsignale nach dem 11 µA-Standard werden von diesem Gerät nicht unterstützt.
An den beiden Inkrementalausgängen liefert der Verteiler Rechteckimpulse, und zwar genau einen Impuls pro Sinus-Periode und einen Nullimpuls entsprechend dem eingehenden Referenzimpuls. Es stehen grundsätzlich die Differenzsignale A, /A, B, /B, Z, /Z zur Verfügung. Der Ausgangspegel ist für jeden der beiden Inkrementalausgänge separat anwählbar (Bereich TTL 5 V bis HTL max. 30 V)

Ausstattung:
Schlankes, platzsparendes Kunststoffgehäuse für Tragschienen-Montage;Anschlüsse für SinCos-Signale über D-SUB-Stecker;Inkrementale Impulsausgänge über steckbare Schraubklemmen.

Technische Daten:
Ausgänge (Details): 4 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Gewicht: 100 g · Mess-Eingänge: 1 · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Weitere technische Daten: Geberversorgung: 5VDC · Grenzfrequenz: 500 kHz · Eingang Gebersignale: sin+ / sin- / cos+ / cos- / ref+ / ref- im Format 1 Vss · Ausgänge: 2 Sinus-Cosinus-Ausgänge mit gleichem Format wie der Eingang,2 inkrementale Ausgänge im Format A, /A, B, /B, Z, /Z , individuell einstellbar auf TTL/RS422-Pegel oder HTL (10-30V)-Pegel · Signallaufzeit: ca. 200nsek.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 102 x 22.5 x 102 mm
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Länge:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Typ (Hersteller-Typ):
8386.5010
Betriebsspannung:
24 V/DC
Ausgänge (Details):
4
Mess-Eingänge:
1
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
SinCos-Signalverteiler
Weitere Suchbegriffe: 04016138996487, Motrona, 8386.5010, SinCos-Signalverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 298,82*
€ 349,00*
Frei Haus
ab € 301,13*
€ 349,54*
Frei Haus
ab € 302,73*
€ 352,24*
Frei Haus
ab € 307,54*
€ 368,23*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 364,61*
€ 419,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,84*
€ 499,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,08*
€ 492,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,38*
€ 468,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,31*
€ 445,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,61*
€ 433,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.