Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Multi Battery 6050 MH Akku-Baustrahler EEK E (A - G) 61.6W 1173140600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y660112
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173140600
EAN/GTIN:
     4007123676620
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Der extrem robuste und leistungsstarke Multi Battery LED-Hybrid-Strahler 6050 MH für den professionellen Einsatz sorgt für maximale Flexibilität im Handwerk dank dem brennenstuhl® Multi Battery 18-V-System. Die LED-Arbeitsleuchte mit 60 W Leistung ermöglicht es, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen - und das im High Performance Bereich. Der leistungsstarke Arbeitsstrahler sorgt für noch mehr Effizienz durch Kompatibilität zu fünf 18-V-Akku-Systemen der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Metabo, Dewalt und Milwaukee. Ganz egal also welches Akku-System bereits im Einsatz ist, das brennenstuhl® Multi Battery 18-V-System ermöglicht eine volle Kompatibilität. Der schlagfeste Baustrahler mit innovativer Schnittstellen-Technologie ermöglicht dank Hybridtechnik einen Akku- und Netzbetrieb.
Features:
Akku- und Netzbetrieb
Kompatibel mit 18-V-Akkus verschiedener Hersteller
Mit 5 m RN-Kabel
Lieferumfang:
Multi Battery LED Hybrid Strahler 6050 MH Tasche + 4 Schnittstellen-Adapter + 5m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0
Hinweise:
18 V Akku nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Leistung:
61.6 W
Höhe:
265 mm
Länge:
160 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
260 mm
Gewicht:
3260 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Hybridbetrieb Akku/Netz möglich
Serie:
Multi Battery
Stromversorgung:
netzbetrieben + akkubetrieben
Lichtstrom:
6200 lm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Farbtemperatur typ.:
6500 K
Produkt-Art:
Akku-Baustrahler
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
58
€ 4,90*
ab € 120,38*
€ 139,46*
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 121,364*
€ 140,314*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,14*
€ 140,97*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 117,24*
€ 141,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 133,88*
€ 154,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640063
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640078
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640079
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640073
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640072
ab € 5,8813*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640081
ab € 5,8813*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640064
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640065
ab € 5,8713*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640066
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640080
ab € 5,8813*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,3301*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2306*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,6307*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,5044*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 48,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.