Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TK PS 1813-6F-TM Installations-Gehäuse 130 x 180 x 63 Polystyrol, Polycarbonat, Polyu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y643491
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     10601501
EAN/GTIN:
     4013902310180
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse

Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Höhe:
63 mm
Länge:
130 mm
Breite:
180 mm
Schutzart:
IP66
Vorprägungen (Kurze Seite):
2 x M20/25 · 4 x M12/16
Herst.-Teilenr.:
10601501
Typ:
TK PS 1813-6F-TM
Vorprägungen (Lange Seite):
1 x M25/32 · 2 x M16/20 · 1 x M20/25 · 4 x M12/16
Länge bzw. Tiefe:
130 mm
Material:
Polystyrol + Polycarbonat + Polyurethan + Polyamid
Besonderheiten:
Deckel Transparent + mit Vorprägung + halogenfrei
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, Spelsberg, TK PS 1813-6F-TM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,50*
€ 16,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,79*
€ 16,70*
€ 5,00*
ab € 12,30*
€ 17,43*
€ 5,95*
ab € 12,46*
€ 17,66*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 13,75*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,79*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,46*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19701101
ab € 7,81*
Zubehör
Spelsberg
19501101
ab € 4,36*
Zubehör
Spelsberg
19715401
ab € 2,44*
Zubehör
Spelsberg
19814401
ab € 2,29*
Zubehör
Spelsberg
19400101#0432282
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.