Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox ABQ3 162409 Wand-Gehäuse, Installations-Gehäuse 244 x 164 x 90 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y641541
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     7085811
EAN/GTIN:
     6418074099242
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
244 mm
Breite:
164 mm
Schutzart:
IP66/IP67
Herst.-Teilenr.:
7085811
Typ:
ABQ3 162409
Länge bzw. Tiefe:
244 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
Deckel Transparent
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Fibox, ABQ3 162409
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,88*
€ 56,74*
€ 5,90*
ab € 35,60*
€ 56,81*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 45,75*
€ 60,82*
Frei Haus
ab € 76,48*
€ 105,97*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 112,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.