Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox ABQ3 162409 Wand-Gehäuse, Installations-Gehäuse 244 x 164 x 90 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1387427-BP
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     7085811
EAN/GTIN:
     6418074099242
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
Fibox ABQ3 162409 Wand-Gehäuse,Installations-Gehäuse 244 x 164 x 90 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Fibox Euronord3 Gehäuse

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Deckel Transparent · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 164 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 244 mm · Schutzart: IP66/IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 244 x 164 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
244 mm
Produktabmessung, Breite:
164 mm
Marke:
Fibox
Schutzart:
IP66/IP67
Gehäuse-Besonderheiten:
Deckel Transparent
Material:
ABS
Herst.-Teilenr.:
7085811
Typ (Hersteller-Typ):
ABQ3 162409
Länge bzw. Tiefe:
244 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 6418074099242, Fibox, 7085811, ABQ3 162409
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,63*
€ 56,13*
€ 5,90*
ab € 35,30*
€ 56,14*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 45,88*
€ 60,58*
Frei Haus
ab € 76,71*
€ 105,93*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 90,80*
€ 112,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.