Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XZG425/SIL Sicherheits-Messleitung Lamellenstecker 4mm Lamellenstecker 4mm 1.00m Rot 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y636351
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9408-10022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hoch flexible Messleitung mit Silikon- Isolierung, speziell zur Verbindung elektrischer Geräte die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Beidseitig mit stapelbarem 4mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung
Features:
4mm rot
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kabellänge:
1.00 m
Nennspannung:
600 V
Typ:
XZG425/SIL
Nennstrom:
32 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Leitungs-Querschnitt:
2.5 mm²
Material:
Silikon
Stecker-Besonderheiten:
Schiebehülse + stapelbar
Messkategorie:
CAT II 600 V
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: 02050003617758, Stäubli, XZG425/SIL, 483-5260
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,05*
€ 10,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 10,06*
€ 8,95*
ab € 7,03*
€ 10,28*
€ 5,95*
ab € 9,57*
€ 15,59*
1 Tag
226
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9575-22
ab € 3,0804*
Zubehör
Stäubli
24.0238-22
ab € 8,98*
Zubehör
Stäubli
66.9328-21
ab € 2,6851*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10023
ab € 6,67*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10027
ab € 6,65*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10024
ab € 6,48*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10028
ab € 6,66*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10025
ab € 7,98*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10020
ab € 8,24*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10021
ab € 6,66*
Zubehör
Stäubli
66.9408-15023
ab € 9,21*
Zubehör
Stäubli
66.9408-15025
ab € 9,66*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20023
ab € 7,08*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20027
ab € 7,71*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20024
ab € 7,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.