Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff Croc Clip Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT III 1000V Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y612731
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR79900N
EAN/GTIN:
     4016138999174
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme cliff
abgreifklemme
Vollisolierte Abgreifklemme mit 4 mm Sicherheitssteckbuchse und Feindraht-Klemmbereich.
Features:
4 mm
Braun
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
118 mm
Farbe:
braun
Nennspannung:
1000 V
Typ:
Croc Clip
Klemmbereich-Ø:
0 - 28 mm
Nennstrom:
20 A
Spitzen-Länge:
57 mm
Buchsen-Ø:
4 mm
Anschluss:
Steckanschluss 4 mm
Klemmbereich max.:
28 mm
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: Cliff, Croc Clip, krokoklemmen, kroko klemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 7,70*
€ 5,90*
ab € 4,30*
€ 7,72*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 8,57*
7 Tage
40
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 18,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.