Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff Croc Clip Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT III 1000V Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cliff
Cliff
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086324
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR79900N
EAN/GTIN:
     4016138999174
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme cliff
abgreifklemme
Cliff Croc Clip Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT III 1000V Braun

4 mm
Braun

Vollisolierte Abgreifklemme mit 4 mm Sicherheitssteckbuchse und Feindraht-Klemmbereich.

Herstellerfarbe: Braun
Buchsen-Ø: 4 mm
Spitzen-Länge: 57 mm
Klemmbereich-Ø: 0 - 28 mm
Messkategorie: CAT III 1000 V
Klemmbereich max.: 28 mm
Nennstrom: 20 A
Länge (Tiefe): 118 mm
Typ: Croc Clip
Produkt-Art: Sicherheits-Abgreifklemme
Kategorie: Sicherheits-Abgreifklemme
Nennspannung: 1000 V
Höhe: 40 mm
Farbe: braun
Anschluss: Steckanschluss 4 mm
Hersteller-Nr.: FCR79900N
EAN: 4016138999174
USB nur für Stromzufuhr

Weitere Suchbegriffe: Cliff, FCR79900N, Croc Clip, krokoklemmen, kroko klemmen, krokodilklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 7,70*
€ 5,90*
ab € 4,30*
€ 7,72*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 8,57*
Lager 1039
40
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 18,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.