Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 20A; braun; max.39mm; 1kV; Anschlüsse: 4mm Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krokodilklemme; 20A; braun; max.39mm; 1kV; Anschlüsse: 4mm Buchse
Krokodilklemme; 20A; braun; max.39mm; 1kV; Anschlüsse: 4mm Buchse
Artikel-Nr.:
     2805-FCR79900N
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR79900N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme cliff
abgreifklemme
Hersteller: CLIFF
Farbe: braun
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 20A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Greifbereich: max. 39mm
Anschlüsse: 4mm Buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 7,70*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,30*
€ 7,72*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 8,57*
6 Tage
40
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 18,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.