Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ATPH 1850-0200 ALU-TOPLINE_SET Pult-Gehäuse 181.2 x 200 x 53.2 Aluminium, ABS Natur, Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y611782
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     92850200.HMT1
EAN/GTIN:
     4058545324651
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
pultgehäuse
Aufgrund der Profiltechnik ist dieses Gehäuse optimal an individuelle Anforderungen anpassbar
Features:
Vertiefte Folientastaturfläche im Oberteil
Montagenuten im Innenraum
Horizontal geteilte Profile für vereinfachte Montage
"Unsichtbare" Wandbefestigung als Zubehör
Die Profile verfügen über verschiedene Einschübe sowie alternativ nutzbare Schraubkanäle zur Montage von Leiterplatten
Lieferumfang:
Gehäuseprofil, 2-teilig, 2 Deckel, 8 Schrauben, 8 Schraubenabdeckungen
Weitere Informationen:
Höhe:
53.2 mm
Länge:
181.2 mm
Breite:
200 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
579 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
ATPH 1850-0200 ALU-TOPLINE_SET
Länge bzw. Tiefe:
181.2 mm
Material:
Aluminium + ABS
Besonderheiten:
Deckel Schwarz (RAL 9005)
Herstellerfarbe:
Natur + Schwarz (RAL 9005)
Produkt-Art:
Pult-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Bopla, ATPH 1850-0200 ALU-TOPLINE_SET
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,86*
€ 55,38*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 55,39*
€ 5,90*
ab € 41,14*
€ 60,57*
€ 3,50*
ab € 54,36*
€ 70,68*
€ 8,95*
ab € 52,31*
€ 72,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
92800200
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.