Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla AT 1800-200 Halterung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531194-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     92800200
EAN/GTIN:
     4016138517323
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör
Bopla AT 1800-200 Halterung 1 St.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Bopla
Typ (Hersteller-Typ):
AT 1800-200
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Halterung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bopla, 92800200, AT 1800-200, 704-3969
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,45*
€ 24,66*
€ 5,90*
ab € 16,16*
€ 24,67*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 25,61*
€ 6,90*
ab € 16,12*
€ 26,61*
€ 8,95*
ab € 19,18*
€ 27,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
84006700 AB-GF
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.