Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares VD27 10.018.27 Digitaler Türspion mit LCD-Display 7.1cm 2.8 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y584561
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.018.27
EAN/GTIN:
     8711658468143
Suchbegriffe:
Türgucker
Türspion
digitaler türspion
türspion
Der Türspion verschafft Ihnen Sicherheit beim Öffnen der Tür. Ab sofort brauchen Sie sich nicht mehr auf die Zehenspitzen zu stellen, um durch das winzige Guckloch zu schauen. Der intelligente Türspion verwendet eine kompakte Kamera, so dass Sie auf Ihrem 2,8-Zoll-LCD-Farbdisplay sehen können, wer vor der Tür steht.
Features:
2,8" Display
SD Karte inkl.
1 Melodie
Lieferumfang:
Display · Kamera mit Verbindungsleitung · Halter für Display · 2 GB microSD-Karte · Befestigungsmaterial · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Display (cm):
7.1 cm
Display (Zoll):
2.8 Zoll
Türblattstärke (max.):
9 cm
Türblattstärke (min.):
3.5 cm
Max. Blickwinkel hor.:
70 °
Bohrlochdurchmesser:
15 mm
Produkt-Art:
Digitaler Türspion mit LCD-Display
Weitere Suchbegriffe: 5013529136933, Smartwares, VD27, Video Türspion
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,81*
€ 75,36*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 57,10*
€ 75,76*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 86,26*
€ 110,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.