Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Smartwares VD27 10.018.27 Digitaler Türspion mit LCD-Display 7.1 cm 2.8 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1326728-BP
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.018.27
EAN/GTIN:
     8711658468143
Suchbegriffe:
Türgucker
Türspion
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Digitaler Video-Türspion Smartwares VD27, 7,11 cm (2,8") Display, batteriebetriebene Aufnahmefunktion

2,8" Display
SD Karte inkl.
1 Melodie

Der Türspion verschafft Ihnen Sicherheit beim Öffnen der Tür. Ab sofort brauchen Sie sich nicht mehr auf die Zehenspitzen zu stellen, um durch das winzige Guckloch zu schauen. Der intelligente Türspion verwendet eine kompakte Kamera, so dass Sie auf Ihrem 2,8-Zoll-LCD-Farbdisplay sehen können, wer vor der Tür steht.

Technische Daten:
Blickwinkel horizontal max.: 70 ° · Bohrlochdurchmesser (Bereich): 15 mm · Display-Diagonale (in Zoll): 2.8 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.1 cm · Produkt-Art: Digitaler Türspion mit LCD-Display · Türblattstärke (max.): 9 cm · Türblattstärke (min.): 3.5 cm · Weitere technische Daten: Kamera: 0,3 Megapixel CMOS · Auflösung: 320 x 240 QVGA · Stromversorgung: 3 x AA Batterien 1,5 V (bitte separat bestellen) · Standby Zeit: 3 - 4 Monate · Speicher: microSD-Karte (bis zu 32 GB) · Bildaufnahme: manuell · Videoaufnahme: manuell

Lieferumfang:
Display · Kamera mit Verbindungsleitung · Halter für Display · 2 GB microSD-Karte · Befestigungsmaterial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (in cm):
7.1 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.8 Zoll
1c. Marke:
Smartwares
Blickwinkel horizontal max.:
70 °
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
15 mm
Türblattstärke (max.):
9 cm
Türblattstärke (min.):
3.5 cm
Produkt-Art:
Digitaler Türspion mit LCD-Display
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, digitaler türspion, türspion, smartwares türsprechanlage, 5013529136933, Smartwares, 10.018.27, VD27, Video Türspion
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 60,50*
€ 65,95*
€ 4,00*
ab € 61,30*
€ 67,19*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 63,23*
€ 68,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Byron
DIC-24102
ab € 133,67*
Sonstiges
Byron
DIC-29112
ab € 20,48*
Sonstiges
Byron
DIC-29212
ab € 21,76*
Sonstiges
Smartwares
DIC-21102
ab € 31,01*
Sonstiges
Smartwares
DIC-22102
ab € 97,90*
Sonstiges
Smartwares
DIC-22202
ab € 116,46*
Sonstiges
Link2Home
0088637012
ab € 203,94*
Sonstiges
ELRO
DV47EB
ab € 13,85*
Sonstiges
ELRO
DVC04C
ab € 18,34*
Sonstiges
Link2Home
0088237012
ab € 22,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.