| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y52392 Herst.-Nr.: 000108000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: 1 kg Gebinde Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 000108000 | Typ: | CU-DR SN | Material (Details): | Elektrolytkupfer | Abgepackt: | Ja | Halogenfrei: | Nein | Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): | 0.80 mm | Oberfläche: | Verzinnt | Besonderheiten: | Unisoliert + Verzinnt | DIN-Norm: | DIN 40500 | Querschnitt: | 1 x 0.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Kupferdraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kupferdraht 0,5mm, Kabeltronik, CU-DR SN, Lackdraht, Lackdrähte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 53,85* | € 73,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,67* | € 73,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,34* | € 74,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 220 Meter (ab € 0,24478* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|