Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek LCR-8201 Hochpräzisions-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y487122
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01CR820100GT
EAN/GTIN:
     4713008674321
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
GW Instek bringt eine neue Serie von Hochfrequenz-LCR-Testern ~ LCR 8200 auf den Markt, die vier Modelle umfasst und die maximale Testfrequenz bis zu 30 MHz beträgt. Die gesamte Serie verfügt über ein 7-Zoll-Farbdisplay und eine hohe Messgenauigkeit (0,08 %). Die Messergebnisse können je nach gewähltem Messmodus numerisch oder grafisch dargestellt werden, sodass Benutzer die Eigenschaften des Prüflings optimal interpretieren können. Gleichzeitig ermöglicht eine vollständige Palette von Standardschnittstellen wie USB-Gerät / RS-232C / Handler und GPIB den Benutzern, das Gerät über die bekannteste Schnittstelle zu steuern, ohne sich um zusätzliche Hardware-Investitionskosten kümmern zu müssen.

Darüber hinaus bietet die Serie auch eine USB-Speicherfunktion beim Betrieb im Grafikmodus. Die gemessenen Kennlinien und Werte des Prüflings werden für eine spätere Analyse gespeichert. Die vielfältigen Funktionen des LCR-8200 können Benutzern helfen, problemlos auf die Testanforderungen passiver Komponenten in Forschung und Entwicklung, Konstruktion und Produktion zu reagieren.

Im numerischen Messmodus ist er in MEAS-Messung und LIST-Messung unterteilt. Im Messmodus MEAS können Benutzer bis zu 4 (mindestens 1) gewünschte Messpunkte aus den 17 Messparametern auswählen. Jedes ausgewählte Messelement kann auf Vergleich (Bestanden/Nicht bestanden) oder auf die BIN-Funktion eingestellt werden, um eine Beurteilung und Sortierung durchzuführen, sodass Benutzer die Ergebnisse der Messung anhand von Farbe und Ton leicht erkennen können. Im LIST-Modus können Benutzer 15 Testpunkte einstellen und jeder Testpunkt kann Parameter unabhängig einstellen, einschließlich Frequenz/Spannung/Bias, und es kann sogar eine unabhängige Vergleichsfunktion und einen numerischen Anzeigemodus (Wert, Differenzwert, Differenzprozentsatz) einstellen. Darüber hinaus steht im LIST-Modus auch der automatische Triggermodus zur Verfügung. Nach Abschluss jeder LIST-Messung befindet sich das Gerät im Standby-Trigger-Mechanismus. Benutzer müssen nur das nächste DUT platzieren, und der LIST-Test kann automatisch durchgeführt werden, wodurch Zeit durch wiederholtes Drücken der Auslösetaste gespart wird.

Im grafischen Messmodus bietet die SWEEP-Messung die Möglichkeit, zwei Parameter gleichzeitig abzutasten (SPUR A / SPUR B). Die relativen Parameter des Sweep, einschließlich der Sweep-Quelle (Frequenz, Spannung oder Strom), horizontal / vertikale Achsenskalierung (LINEAR / LOG), Geschwindigkeit ... usw., sogar das Hinzufügen eines Bias, können nach den tatsächlichen Bedürfnissen der Benutzer eingestellt und getestet werden. Nach dem der Sweep beendet ist, kann die Skala automatisch entsprechend der ausgewählten TRACE angepasst werden, so dass die gesamte Beobachtung klarer und besser lesbar ist. Darüber hinaus können die gesweepten Grafiken (bmp) und Werte (csv) für spätere Analysen und Anwendungen auf dem Flash-Laufwerk gespeichert werden.

Ob für die Messdatenerfassung während des Prüfprozesses oder die Kollokation für die Systemintegration, die LCR-8200 Serie bietet die umfassendsten Kommunikationsschnittstellen, einschließlich USB-Gerät, RS-232C, LAN für PC-Verbindung und sogar GPIB, die alle Standard-Kommunikationsschnittstellen sind. Anwender können ohne Zusatzkosten je nach Nutzungsgewohnheiten und Komfort der Systemarchitektur wählen. Darüber hinaus bietet die LCR-8200-Serie auch eine Handler-Schnittstelle zur Systemintegration von SPS oder Sortierern.
Features:
Breite Testfrequenz 10Hz ~ 30MHz/20MHz/10MHz/5MHz/1MHz
7-Zoll-LCD-Farbdisplay
0,08% Grundgenauigkeit
Anzeige von vier Messergebnissen gleichzeitig aus 17 wählbaren Messparametern frei
15 Schritte Liste Messung
Sweep-Modus mit zwei Kurven
Interne DC-Vorspannung ±12V
USB-Speicher verfügbar
ALC-Funktion verfügbar
Standardschnittstellen: RS-232C, USB Host/Device, LAN, GPIB und Handler
U
Weitere Informationen:
Typ:
LCR-8201
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hochpräzisions-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, LCR-8201, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.590,91*
€ 6.672,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 7.369,16*
€ 7.681,96*
€ 5,90*
ab € 7.600,54*
€ 7.681,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.681,96*
€ 9.141,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.646,64*
€ 9.099,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.568,95*
€ 9.007,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.457,19*
€ 8.874,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.369,16*
€ 8.769,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
LCR-05
ab € 151,25*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL234001
ab € 8,24*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 8,08*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL248001
ab € 125,11*
Sonstiges
Good Will Instrument
LCR07.
ab € 75,96*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MLCR05A01
ab € 947,01*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MLCR06B01
ab € 102,74*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MLCR10A01
ab € 1.796,16*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MLCR12001
ab € 299,92*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-LCR15A01
ab € 999,54*
Sonstiges
Good Will Instrument
11CR-8110G201
ab € 1.059,03*
Sonstiges
Good Will Instrument
GTL-232
ab € 6,82*
Sonstiges
Good Will Instrument
LCR-15
ab € 190,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.