Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Prüfadapter für LCR-Messgeräte Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220364
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     LCR-15
EAN/GTIN:
     4719692508935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCR-Messgerät
lcr messgerät
SMD-Prüfadapter für LCR-Messgeräte, Typ=LCR-15, Gesamtlänge=-999, Aufnahmeschaft=Testadapter, Farbe=Grau, Geeignet für=Serie LCR-6000, Stecker/Buchse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
115 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
260 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Prüfadapter für LCR-Messgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,07*
€ 236,44*
Frei Haus
ab € 212,97*
€ 269,13*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 219,14*
€ 269,13*
€ 5,90*
ab € 222,74*
€ 270,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,13*
€ 320,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
01CR600200GT
ab € 855,50*
Sonstiges
Good Will Instrument
01CR602000GT
ab € 1.321,00*
Sonstiges
Good Will Instrument
01CR630000GT
ab € 2.470,69*
Sonstiges
Good Will Instrument
01CR820100GT
ab € 6.576,10*
Sonstiges
Good Will Instrument
01CR82H000GT
ab € 9.222,27*
Sonstiges
Good Will Instrument
01CR8205A0GT
ab € 12.361,35*
Sonstiges
Good Will Instrument
01CR82H100GT
ab € 11.714,46*
Sonstiges
Good Will Instrument
01CR8210A0GT
ab € 14.984,09*
Sonstiges
Good Will Instrument
01CR82H200GT
ab € 15.705,47*
Sonstiges
Good Will Instrument
01CR8220A0GT
ab € 19.175,96*
Sonstiges
Good Will Instrument
01CR82H300GT
ab € 18.235,31*
Sonstiges
Good Will Instrument
01CR8230A0GT
ab € 21.830,49*
Sonstiges
Good Will Instrument
01CR8250A0GT
ab € 26.854,35*
Sonstiges
Good Will Instrument
LCR-6100
ab € 1.463,84*
Sonstiges
Good Will Instrument
LCR-6200
ab € 2.155,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.