Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Calibration 8808A 240V Tisch-Multimeter digital CAT I 1000 V, CAT II 600V Anzeige (Counts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y456721
Hersteller:
     Fluke Calibration
Herst.-Nr.:
     2802385
EAN/GTIN:
     0095969393539
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Vielseitiges Multimeter für Fertigungs-, Entwicklungs- und Kundendienstanwendungen.

Das Digital-Multimeter Fluke 8808A bietet einen großen Funktionsumfang. Die Spannungs-, Widerstands- und Strommessung erfolgt mit einer Grundgenauigkeit bei Gleichspannung von 0,015 %. Das außergewöhnlich benutzerfreundliche Multimeter ist auch für weniger qualifizierte Bediener gut geeignet, da die häufigsten Messungen extrem einfach und schnell durchgeführt werden können.

Die sechs Setup-Tasten auf der Vorderseite des Fluke 8808A lassen sich wie die Sendervoreinstellungstasten eines Autoradios verwenden. Richten Sie das Multimeter einfach für eine häufig benötigte Messung ein, und drücken Sie die Shift-Taste und anschließend eine Setup-Taste (S1 bis S6), um die Konfiguration zu speichern. Jetzt genügt es, wenn Sie einfach die entsprechende Setup-Taste drücken, um diese Messung immer wieder durchzuführen. Einfacher geht es nicht!

Die Setup-Tasten machen Arbeitsblätter mit komplexen Anweisungen überflüssig. Es ist nicht mehr erforderlich, eine Messfunktion, einen Messbereich und Prüfgrenzwerte einzurichten oder andere Parameter einzugeben, um eine Messung vorzunehmen.

Produktionsfehler verhindern
Mit dem 5,5-stelligen Multimeter Fluke 8808A lassen sich die für moderne Anwendungen am häufigsten benötigten Messungen zuverlässig durchführen. Bei Funktionsprüfungen oder kritischen Messungen an Messpunkten lassen sich im Grenzwertvergleichsmodus mit Gut/Schlecht-Indikatoren Produktionsfehler verhindern, insbesondere solche, deren Ergebnisse „hart an der Grenze“ liegen. Das Display des 8808A ist mit integrierten Meldern ausgestattet, die dem Bediener deutlich zeigen, ob eine Prüfung bestanden wurde oder nicht. Die Gut/Schlecht-Indikatoren ermöglichen exakte Entscheidungen. Das Ergebnis liegt entweder innerhalb oder außerhalb der Grenzwerte!

Verbesserung der Qualität und Effizienz von Fertigungskontroll-, Forschungs- und Entwicklungs- oder Kundendienstanwendungen
In Fertigungskontroll-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Kundendienstanwendungen wird von einem Tischmultimeter Leistung und Flexibilität verlangt. Die Messungen mit dem Fluke 8808A halten jeder Prüfung stand. Es bietet eine Vielzahl von Messfunktionen wie Spannungs-, Widerstands-, Strom- und Frequenzmessung, die eine überragende Genauigkeit und Auflösung liefern.

Zwei Parameter gleichzeitig messen
Das Fluke 8808A ist mit einer speziellen Doppelanzeige ausgestattet, auf der gleichzeitig zwei verschiedene Parameter desselben Signals eines Testanschlusses dargestellt werden können. Durch die gleichzeitige Anzeige von zwei miteinander in Wechselbeziehung stehenden Parametern wie Spannung und Strom lassen sich Zustände erkennen, die andernfalls unbemerkt bleiben können. Das vereinfacht Tests und die Fehlersuche erheblich.

Messen empfindlicher Leckströme
Für Multimeter wird zur Strommessung in der Regel eine Shunt-Methode angewendet. Die dabei entstehende Lastspannung erhöht den Fehler bei Schwachstrommessungen. Dadurch wird es schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, z. B. den Leckstrom eines batteriebetriebenen Geräts beim Einschalten oder Schwachströme in empfindlichen Schaltungen zu messen. Das Fluke 8808A ist das einzige Multimeter seiner Klasse mit niederohmigem Operationsverstärker und Strom-/Spannungswandlung zur Eliminierung der Lastspannung, sodass Schwachstrommessungen in empfindlichen Schaltungen durchgeführt werden können. In diesem speziellen Modus lassen sich mit dem 8808A Schwachströme mit einer Auflösung von bis zu 100 nA messen.

4-Leiter-Messungen mit nur zwei Leitungen
Die patentierten Stecker mit getrennten Anschlüssen für die 2 x 4-Leiter-Widerstandsmessfunktion ermöglichen die Durchführung von
Weitere Informationen:
Höhe:
88 mm
Länge:
297 mm
Breite:
217 mm
Gewicht:
2.1 kg
Messart:
True RMS
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
1 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
20 Hz - 1 MHz
Frequenzbereich:
20 Hz - 100 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.015 %
Anzeige (Counts):
200000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.0001 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.001 µA
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, 95969393539, Fluke Calibration, 8808A 240V, dmm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 872,13*
€ 978,42*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 904,67*
€ 978,43*
Frei Haus
ab € 942,52*
€ 1.022,35*
Frei Haus
ab € 958,45*
€ 1.030,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,42*
€ 1.164,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,99*
€ 1.126,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 937,54*
€ 1.115,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,78*
€ 1.080,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,88*
€ 1.053,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,13*
€ 1.037,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.