Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter, TRMS AC, 200Ohm ... 100MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17610300
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 8808A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Tischmultimeter, Typ=FLUKE 8808A, Frequenz, max.=1 MHz, Frequenz, min.=20 Hz, Widerstandsmessbereich max.=100 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=200 Ω, Anzahl der Ziffern=5-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=VFD, Art der Messung=TRMS AC, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Frequency Resistance, Stromversorgung=240 V, 15 VA, Messbereich Spannung=AC: 200 mV ... 750 V DC: 200 mV ... 1 kV, Serien=8808 Series, Sicherheitskategorie=CAT I 1 kV CAT II 600 V, Strommessbereich=AC: 20 mA ... 10 A AC: 200 µA ... 10 A DC: 200 µA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
225 mm
Tiefe:
420 mm
Bruttogewicht:
4700 g
Breite:
310 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, Tischmultimeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 873,34*
€ 965,00*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 903,49*
€ 965,01*
Frei Haus
ab € 946,80*
€ 1.009,68*
Frei Haus
ab € 956,88*
€ 1.017,77*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.263,58*
€ 1.321,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,01*
€ 1.148,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,38*
€ 1.132,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,52*
€ 1.102,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,22*
€ 1.086,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,49*
€ 1.075,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.