Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digitales Tisch-Multimeter FLUKE 8808A 240V, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digitales Tisch-Multimeter FLUKE 8808A 240V, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC,
TRMS Digitales Tisch-Multimeter FLUKE 8808A 240V, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC,
TRMS Digitales Tisch-Multimeter FLUKE 8808A 240V, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC,
TRMS Digitales Tisch-Multimeter FLUKE 8808A 240V, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC,
Artikel-Nr.:
     4502-27K0366
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 8808A 240V
EAN/GTIN:
     0095969393539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, 2802385, Fluke Das Multimeter Fluke 8808A verfügt über eine breite Palette von Funktionen und misst Volt, Ohm und Ampere mit einer Grundgenauigkeit von 0,015 % in V DC. Es ist bemerkenswert einfach zu bedienen, auch von ungelernten Bedienern, denn es macht die Messungen, die Sie am häufigsten durchführen, extrem einfach und schnell.
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
200000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
100 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
750 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT I 1000 V, CAT II 600 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 873,34*
€ 965,00*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 903,49*
€ 965,01*
Frei Haus
ab € 946,80*
€ 1.009,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 956,88*
€ 1.017,77*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.263,58*
€ 1.321,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,77*
€ 1.211,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,56*
€ 1.194,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,04*
€ 1.166,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,45*
€ 1.144,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,88*
€ 1.138,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.