Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y450581 Herst.-Nr.: 2544081 EAN/GTIN: 0095969327237 |
| | |
|
| | |
| Satz mit NiMH-Akkus konzipiert für den Einsatz mit dem Fluke ScopeMeter der Serie 120 sowie der Fluke Power-Analyzer-Serie 43 und 43B. Der Akkusatz muss im Messgerät geladen werden. Der BP120 MH ersetzt die früheren Akkupack-Modelle BP120 und BP130. Features: Nennspannung: 4,8V Kapazität: 3000 mAh Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Fluke 120-Serie + Fluke 43-Serie + Fluke 43B-Serie | Typ: | BP120MH | Passend für Marke: | Fluke | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Akkupack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Oszilloskop, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akkupacks nimh, akku für fluke, 00095969327237, 08712031020071, 95969327237, Fluke |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,74* | € 132,92* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,67* | € 137,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,65* | € 142,39* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 128,36* | € 145,01* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,75* | € 147,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|