Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC 65 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V Akustik, LCD, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y443581
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC65
EAN/GTIN:
     4016138994568
Suchbegriffe:
Buzzer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
Alarm Summer
Der 2polige Spannungsprüfer dient zum Messen und Anzeigen von Gleich- und Wechselspannungen im elektrischen Niederspannungs-Stromkreis. Ebenso verfügt das Produkt über einen akustischen und visuellen Durchgangsprüfer, einer Widerstandsmessung und eines RCD-Test. Die Stromversorgung erfolgt über zwei mitgelieferte Batterien vom Typ AAA/Micro.

Der Spannungsprüfer entspricht der Norm für zweipolige Spannungsprüfer von 12 - 1000 V/AC und 12 - 1200V/DC, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V nach EN 61243-3:2014, EN 60529, EN 62471, EN 61010-2-033 und EN 61010-1 sowie der Schutzart IP64 (Staub- und Spritzwasser).

Der Spannungsprüfer ist TÜV / GS zertifiziert (ID 1111231853).
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
TÜV / GS zertifiziert
LED-/LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Durchgangsprüfung
Integrierte Messstellenbeleuchtung
FI (RCD)-Testfunktion
Einpolige Phasenprüfung
Drehfeldanzeige
Widerstandsmessbereich
Vibrationsalarm
Lieferumfang:
2 Prüfspitzenadapter 4 mm · Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
207 mm
Breite:
67 mm
Schutzart:
IP64
Last-Zuschaltung:
30 mA
Typ:
VC 65
Messfunktion:
Durchgangsprüfung + Drehfeldprüfung + FI-Prüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
Akustik + LCD + LED
Frequenz (max.):
400 Hz
Arbeitstemperatur:
-15 bis +45 °C
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
1200 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Frequenz (min.):
16 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, spannungsprüfer voltcraft, alarm summer, spannungsprüfer cat iii, VOLTCRAFT, VC 65, voltkraft, 2poliger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 74,64*
€ 104,29*
1 Tag
281
Frei Haus
ab € 81,35*
€ 104,30*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 138,59*
€ 171,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.