Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC 65 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Akustik, LCD, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1377526-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC65
EAN/GTIN:
     4016138994568
Suchbegriffe:
Buzzer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Zweipoliger Spannungsprüfer VC 65

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
LED-/LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Durchgangsprüfung
Integrierte Messstellenbeleuchtung
FI (RCD)-Testfunktion
Einpolige Phasenprüfung
Drehfeldanzeige
Widerstandsmessbereich
Vibrationsalarm

Der zweipolige Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3:2010/VDE0682 und ermöglicht die zuverlässige Prüfung der Spannungsfreiheit an elektrischen Anlagen. Die Spannungsanzeige erfolgt über helle LEDs, die in Bereiche von 12 - 1200 V aufgeteilt sind und zusätzlich als realer Effektivwert in der LCD-Anzeige.

Ausstattung:
Anzeige für Spannungsart (AC/DC), Polarität, Batteriewechsel · Optische und akustische Durchgangsprüfung · Vibrationsalarm · Integrierte LED-Taschenlampe · Messspitzenschutz · LED-/LCD-Spannungsanzeige · Optische Warnanzeige bei gefährlicher Spannung (auch ohne Batterien) · FI (RCD)-Test · Einpolige Spannungsanzeige · Drehfeldrichtungsanzeige · Data-Hold-Funktion.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): Akustik,LCD,LED · Frequenz (max.): 400 Hz · Frequenz (min.): 16 Hz · Frequenz-Bereich: 16 Hz - 400 Hz · Last-Zuschaltung: 30 mA · Messbereich V/AC: 12 bis 1000 V · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messbereich V/DC: 12 bis 1200 V · Messbereich V/DC max.: 1200 V · Messbereich V/DC min.: 12 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Durchgangsprüfung,Drehfeldprüfung,FI-Prüfung,Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produkt-Art: Zweipoliger Spannungsprüfer · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 207 mm · Schutzart: IP64 · Typ (Hersteller-Typ): VC 65 · Weitere technische Daten: Durchgangsprüfung: 0 - 400 kΩ · Messbereich Widerstand: 0 - 1999 Ω · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Prüfspitzenadapter 4 mm · Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 67 mm x 207 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
207 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Frequenz (max.):
400 Hz
Frequenz-Bereich:
16 Hz - 400 Hz
Messbereich V/AC:
12 bis 1000 V
Messbereich V/DC:
12 bis 1200 V
1c. Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP64
Last-Zuschaltung:
30 mA
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
Akustik | LCD | LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Durchgangsprüfung | Drehfeldprüfung | FI-Prüfung | Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
VC 65
Frequenz (min.):
16 Hz
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
1200 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Arbeitstemperatur:
-15 bis +45 °C
Education Product:
1
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, spannungsprüfer voltcraft, alarm summer, VOLTCRAFT, VC65, VC 65, voltkraft, 2poliger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 80,32*
€ 88,38*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 82,76*
€ 88,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 67 10
ab € 105,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC50/60
ab € 9,00*
Sonstiges
Voss-Helme
2689-RD
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.