Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GSR 18V-55 06019H5209 Akku-Bohrschrauber 18V 4.0Ah Li-Ion inkl. 2. Akku, ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y427212
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H5209
EAN/GTIN:
     4059952594217
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Leistungsstarker 18V-Bohrschrauber der Einstiegsklasse mit bürstenlosem Motor von Bosch.
Features:
Bürstenlos
Metall-Bohrfutter
82-teiliges Zubehörset
Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55,2 x Akku GBA 18V 4.0Ah,82-teiliges Zubehör-Set,L-Case Pick & Click,Ladegerät GAL 18V-20 Professional
Weitere Informationen:
Höhe:
205 mm
Länge:
179 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
1.6 kg
Max. Schrauben-Ø:
10 mm
Drehmoment-Stufen:
20+1 Ncm
Max. Drehmoment:
55 Nm
Max. Bohr-Ø:
Holz 35 + Stahl 13 mm
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Kapazität:
4.0 Ah
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät + mit Zubehör + bürstenlos
Drehzahl-Bereich:
0 - 460 / 0 - 1.800 U/min
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 221,942*
€ 254,152*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,14*
€ 259,31*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 227,54*
€ 259,55*
€ 4,90*
ab € 227,70*
€ 262,89*
Lager 615
Frei Haus
ab € 259,53*
€ 294,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,68*
€ 350,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,16*
€ 327,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,53*
€ 308,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,11*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,26*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 15,15*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,51*
Sonstiges
Bosch
1600A016GB
ab € 49,00*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,23*
Sonstiges
Bosch
2608900320
ab € 2,36*
Sonstiges
Bosch
2608597635
ab € 10,83*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,60*
Sonstiges
Bosch
1600A019RJ
ab € 20,29*
Sonstiges
Bosch
2608594231
ab € 12,60*
Sonstiges
Bosch
2607019580
ab € 3,18*
Sonstiges
Bosch
2607010610
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.