Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7120602 2373534 USB Mikroskop Monokular 260 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y423212
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7120602
EAN/GTIN:
     4064161176291
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Präzise Aufnahmen
Die Mikroskopkamera Digimicro Lab 3.0 HDMI ermöglicht genau das! Sie vergrößert Objekte aller Art um das bis zu 260fache und liefert detaillierte Aufnahmen mit einer Auflösung von 3 Millionen Pixel. Videos werden mit einer Bildrate von 30 Bilder/s bei 500 Lux Helligkeit aufgenommen und der Fokus-Bereich ist von 1 bis 60 Millimetern wählbar.
Einfachstes Handling
Die Mikroskopkamera ist deutlich funktionaler und einfacher im Handling als ein digitaler Fotoapparat: Auf Ständer und Sockel montiert, sind beide Hände frei, um entspannt arbeiten zu können. Eine Fernbedienung erleichtert das Auslösen der Aufnahme und steuert gleichzeitig den 4-fachen Digitalzoom.
Übersichtliche Auswertung
Die vorliegenden Objekte sowie bereits gemachte Aufnahmen können entweder direkt auf dem 2,4-Zoll-LC-Display betrachtet oder wahlweise per AV, HDMI oder USB an externe Geräte übertragen werden. Entsprechende Kabel werden hierfür gleich mitgeliefert. Fotos oder Videos können auch auf einer microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) gespeichert werden, um sie später mit Geschäftspartnern, im Kollegen- oder im Freundeskreis zu teilen.
Features:
Display: 2,4-Zoll-LCD
Fernbedienung (Aufnahmetaste, 4-facher Digitalzoom)
Aufnehmen: Foto/Video
Speicher: microSD-Karte (nicht enthalten)
Lieferumfang:
Hauptgerät mit Ständer und Sockel
Netzadapter
USB-Kabel
AV-Kabel
Li-Ionen-Akku
HDMI-Kabel
Weitere Informationen:
Höhe:
142 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
212 mm
Breite:
172 mm
Gewicht:
0.57 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Optische Vergrößerung (max.):
260 x
Optische Vergrößerung (min.):
0 x
Bauart:
Monokular
Bauform:
Aufrecht
Besonderheiten:
Video-Aufzeichnung + Zoomfunktion
Leuchtmittel-Leistung:
0.56 W
Produkt-Art:
USB Mikroskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 106,22*
€ 125,40*
Lager 615
Frei Haus
ab € 103,09*
€ 125,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.