Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke i6000s flex-24 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 6 - 6000A flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y415521
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2840311
EAN/GTIN:
     0095969401258
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Die i6000sflex ist eine Wechselstromzange, die nach dem Rogowski-Prinzip arbeitet. Sie lässt sich in Verbindung mit Oszilloskopen, Rekordern und Datenloggern zur Messung von Strömen bis zu 6000 A verwenden. Der flexible Messkopf in Leichtbauweise ermöglicht eine schnelle und einfache Installation in schwer zugänglichen Bereichen.
Features:
N/A
Öffnungsbereich für Stromzange 610 mm
Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
116 mm
Länge:
30 mm
Breite:
69 mm
Gewicht:
370 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
610 mm
Besonderheiten:
flexibel
Messkategorie:
CAT III 600 V
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Mignon-Batterien (AA)
Messbereich A/AC max.:
6000 A
Messbereich A/AC min.:
6 A
Strommessung:
AC
Anschluss B:
BNC-Stecker
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzangenadapter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 779,37*
€ 831,52*
Lager 615
Frei Haus
ab € 760,28*
€ 832,02*
Frei Haus
ab € 783,77*
€ 834,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 783,29*
€ 834,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 790,77*
€ 838,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,02*
€ 990,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,94*
€ 969,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 807,09*
€ 960,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,51*
€ 933,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,49*
€ 912,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,28*
€ 904,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,18*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,50*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,69*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.