Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS AC-Stromzange I6000S FLEX-24, 6000 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC), CAT III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS AC-Stromzange I6000S FLEX-24, 6000 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC), CAT III
TRMS AC-Stromzange I6000S FLEX-24, 6000 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC), CAT III
Artikel-Nr.:
     4502-27K0143
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     I6000S FLEX-24
EAN/GTIN:
     0095969401258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Strommesszange, 2840311, Fluke Die i6000sflex ist eine Wechselstromzange, die nach dem Rogowski-Prinzip arbeitet. In Verbindung mit Oszilloskopen, Rekordern oder Datenloggern können mit ihr Ströme von bis zu 6000 A gemessen werden. Der flexible Messkopf in Leichtbauweise ermöglicht eine schnelle und einfache Installation in schwer zugänglichen Bereichen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Stromzange
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
max. Messwert (Frequenz):
50 kHz
max. Strommesswert (bei AC):
6000 A
max. Widerstandsmessbereich:
100 kΩ
min. Messwert (Frequenz):
10 Hz
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Überspannungskategorie:
CAT III 300 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 778,82*
€ 829,19*
Frei Haus
ab € 762,14*
€ 829,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 786,30*
€ 832,33*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 785,95*
€ 832,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 791,60*
€ 837,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,33*
€ 990,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,49*
€ 983,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,06*
€ 960,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,80*
€ 947,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,30*
€ 935,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,50*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,37*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,38*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,72*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.