Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon EE80251S31000U999 Axiallüfter 12 V/DC 56.05 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y367152
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EE80251S3-1000-U999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1.06 W
Höhe:
25 mm
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Kabellänge:
0.30 m
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
EE80251S31000U999
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
88 mA
Betriebsspannung max.:
12 V
Material:
Thermoplast + PBT
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannungsbereich:
12 V (max)
Luftdurchsatz:
56.05 m³/h
Drehzahl:
2600 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
28 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Sunon, EE80251S31000U999, lüfter, kühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,64*
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 3,66*
1 Tag
174
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,40*
1 Tag
48
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 6,37*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,32*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.