Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon EE80251S31000U999 Axiallüfter 12 V/DC 56.05 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910081134
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EE80251S3-1000-U999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon EE80251S31000U999 Axiallüfter 12 V/DC 56.05 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25mm

Sunon EE80251S31000U999 Axiallüfter 12 V/DC 56.05 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25mm

Kategorie: Axiallüfter
Typ: EE80251S31000U999
Nennspannung: 12 V/DC
Betriebsspannung max.: 12 V
Betriebsspannungsbereich: 12 V (max)
Max. Stromaufnahme: 88 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 2600 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 28 dB
Luftdurchsatz: 56.05 m³/h
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 0.30 m
Material: Thermoplast + PBT
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Breite: 80 mm
Höhe: 25 mm
Leistung (Details): 1.06 W
Produkt-Art: Axiallüfter
Länge (Tiefe): 80 mm
Hersteller-Nr.: EE80251S3-1000-U999
----------
Terminal: M4
Übergangswiderstand m?: 7 m?
Maximales Drehmoment Befestigungsmutter, Ncm: 45 Ncm
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +80 °C

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Sunon, EE80251S3-1000-U999, EE80251S31000U999, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,65*
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 3,66*
1 Tag
174
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,42*
1 Tag
48
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 6,38*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 5,34*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.