| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30318841 Herst.-Nr.: EE80251S3-1000U-999 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=EE80251S3-1000U-999, Alternative (Alias)=D08063030G-01, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=56 m³/h, Gebläsedrehzahl=2600 min -1 , Geräuschpegel=28 dBA, Höhe=80 mm, Nennstrom max.=102 mA, Nennstrom min.=88 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=AC / DC, Serien=Axial Fan, AC/DC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,08* | € 3,64* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,45* | € 3,66* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,29* | € 5,40* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,70* | € 6,37* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,32* | € 7,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|