Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon EE80251S31000U999 Axiallüfter 12 V/DC 56.05 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358042-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EE80251S3-1000-U999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon EE80251S31000U999 Axiallüfter 12 V/DC 56.05 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm

Lüfter 12V 80x25 G 56,1m³/h 28dBA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 12 V · Drehzahl: 2600 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 28 dB · Kabellänge: 0.30 m · Lagerart (Details): Kugellager · Leistung: 1.06 W · Luftdurchsatz: 56.05 m³/h · Material: Thermoplast,PBT · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 88 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Kabellänge:
0.30 m
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 80 x 25 mm
Stromaufnahme max.:
88 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Sunon
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Thermoplast | PBT
Typ (Hersteller-Typ):
EE80251S31000U999
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
56.05 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
28 dB
Drehzahl:
2600 U/min
Leistung:
1.06 W
Betriebsspannung (Bereich):
12 V (max)
Betriebsspannung max.:
12 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Sunon, EE80251S3-1000-U999, EE80251S31000U999, lüfter, kühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,65*
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 3,66*
Lager 102
174
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,42*
1 Tag
48
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 6,38*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,34*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.