Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger TPT420 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT IV 1000V LED, LCD, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y362002
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1013-189
EAN/GTIN:
     5036175241226
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer
Der Megger TPT420 Spannungsprüfer wurde entwickelt, um Elektrikern und Elektroingenieuren einen einfach zu bedienenden Spannungsprüfer an die Hand zu geben, das auch dann noch funktioniert, wenn die Batterie erschöpft ist. Der TPT420 ist überaus vielseitig - er ist sowohl mit LCD- als auch mit LED-Anzeigen ausgestattet und bietet sowohl AC- als auch DC-Spannungsmessungen von 12 bis 1000 V AC und bis zu 1500 V DC. Darüber hinaus ist eine Durchgangsfunktion im Bereich von 0 bis 500 kΩ enthalten. Ein akustisches Signal bietet bei Durchgangs- und Spannungsmessungen für zusätzliche Sicherheit. Eine integrierte, helle LED-Taschenlampe erleichtert dem Bediener die Arbeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Der TPT420 arbeitet unterhalb der Auslöseschwelle um beim Testen zwischen Phase und Erde nicht unbeabsichtigt den RCD/FI-Schutzschalter auszulösen. Das bisher gängige Kreuzen der Prüfspitzen ist bei dem TPT
überflüssig um die Drehfeldrichtung anzuzeigen. Ferner kann er auch einen einpoligen Spannungsanzeigen-Test durchführen. Für Ihre Sicherheit entspricht der TPT420 dem CAT IV 1000 V Standard und ist mit einem IP64-Gehäuse ausgestattet. Er entspricht den aktuellen Normen IEC/EN 61243-3 und DIN VDE 0682-401. Zur Einhaltung der Richtlinien werden standardmäßig GS38 Prüfspitzenabdeckungen sowie eine schützende Aufbewahrungs- und Transporttasche mitgeliefert.
Features:
CAT IV / 1000 V
IP64
12- 1000 V/AC
12 - 1500 V/DC
Drehfeldanzeige
Integrierte Taschenlampe
Lieferumfang:
TPT420 + Softtasche + GS38 Prüfspitzenabdeckung + Batterien 2 x AAA
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
255 mm
Breite:
67 mm
Schutzart:
IP64
Gewicht:
207 g
Typ:
TPT420
Messfunktion:
Durchgangsprüfung
Anzeige:
LED + LCD + Akustik
Frequenz (max.):
400 Hz
Messkategorie:
CAT IV 1000 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
1500 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Frequenz (min.):
40 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: 05036175241226, Megger, TPT420, spannungstester
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 102,62*
€ 127,98*
Frei Haus
ab € 103,30*
€ 128,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,26*
€ 130,50*
€ 6,90*
ab € 110,58*
€ 133,01*
Frei Haus
ab € 121,13*
€ 145,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Megger
1001-561
€ 150,75*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.