Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: elektrisch; LEDs,LCD; 4 Ziffern; 12÷1000VAC; 40÷400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-MEG-TPT420
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1013-189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer
Hersteller: MEGGER
Verwendeten Displays-Art: LCD;LEDs
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP64
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Abtaster-Typ: elektrisch
Abmessungen: 255x67x30mm
Zusatzfunktionen: Taschenlampe mit weißer LED Diode
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;Polarisierungsanzeige;Drehstromrichtungsanzeige;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;RCD-Prüftaste
Durchgangsprüfung: 0Ω...500kΩ
Leiterspannungsbereich der Drehstromrichtungsanzeige: 12...1000V AC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Stetigkeit
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 40...400Hz
DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;12V;50V;24V;120V;230V;690V;1,5kV
AC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;230V;50V;12V;24V;120V;690V
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEGGER:
MEGGER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,65*
€ 128,23*
Frei Haus
ab € 103,16*
€ 128,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,88*
€ 130,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 110,62*
€ 133,26*
Frei Haus
ab € 120,23*
€ 145,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Megger
1001-561
€ 150,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.