Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger TPT420 LCD, LED Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2256335
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1013-189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
durchgangsprüfer
Spannung max. = 1000V ac
Durchgangsprüfung = Ja
Sicherheitskategorie = CAT IV
Anzeigentyp = LCD, LED
RCD Auslösezeittest = Ja
IP Schutzart = IP64
Batterietyp = AAA, LR03
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 255 x 67 x 30mm
Gewicht = 207g
Höhe = 30mm
Länge = 255mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Breite = 67mm
Weitere Informationen:
Spannung max.:
1000V ac
Durchgangsprüfung:
Ja
Sicherheitskategorie:
CAT IV
Anzeigentyp:
LCD, LED
RCD Auslösezeittest:
Ja
IP Schutzart:
IP64
Batterietyp:
AAA, LR03
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
255 x 67 x 30mm
Gewicht:
207g
Höhe:
30mm
Länge:
255mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Breite:
67mm
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer megger, 2256335, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Megger, 1013189, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Voltage Testers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,79*
€ 121,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,84*
€ 121,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,38*
€ 130,37*
€ 5,90*
ab € 110,79*
€ 133,21*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 120,38*
€ 144,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Megger
1001-561
ab € 114,58*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.