Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal KX 1560.000 Schaltschrank 150 x 150 x 80 Stahl 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y349872
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1560000
EAN/GTIN:
     4028177919174
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
1560000
Typ:
KX 1560.000
Länge bzw. Tiefe:
80 mm
Material:
Stahl
Besonderheiten:
mit Tür
Produkt-Art:
Schaltschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 110,23*
€ 136,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,31*
€ 136,55*
€ 5,95*
ab € 111,48*
€ 136,64*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 112,90*
€ 138,43*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 131,02*
€ 160,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 55,11*
Zubehör
Rittal
1592010
ab € 26,83*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,10*
Zubehör
Rittal
2314000
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.