| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y336022 Herst.-Nr.: 11130-30 EAN/GTIN: 4078500052443 |
| |
|
| | |
| Der GARDENA Drucksprüher 5 L Comfort ist ideal für die gezielte Ausbringung von Pflanzenschutz- oder Stärkungsmitteln im Garten. Er besteht aus Kunststoff mit breitem Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle. Das Fassungsvermögen beträgt 5 l. Hochwertige verstellbare Sprühdüse. Mit großer Trittfläche für leichtes Pumpen, sicheren Stand und Düsenschutz. Durch einen breiten ergonomischen D-Griff lässt sich der Drucksprüher einfach handhaben. Praktisch ist auch der Impulsauslöser mit Dauerarretierung. Filter einlegbar, zum Befüllen von selbst hergestellten Suden. Mit Sicherheitsüberdruckventil. Features: Ergonomische Trittflächen inklusive Düsenschutz Komfortabler D-Griff Einfaches Einfüllen durch 12 cm große Trichteröffnung Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 5 l | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,66* | € 35,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,77* | € 35,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,27* | € 60,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|