Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 11130-30 Drucksprüher 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355893-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     11130-30
EAN/GTIN:
     4078500052443
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
GARDENA 11130-30 Drucksprüher 5 l

Drucksprüher 5 L Comfort

Ergonomische Trittflächen inklusive Düsenschutz
Komfortabler D-Griff
Einfaches Einfüllen durch 12 cm große Trichteröffnung

Der GARDENA Drucksprüher 5 L Comfort ist ideal für die gezielte Ausbringung von Pflanzenschutz- oder Stärkungsmitteln im Garten. Er besteht aus Kunststoff mit breitem Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle. Das Fassungsvermögen beträgt 5 l. Hochwertige verstellbare Sprühdüse. Mit großer Trittfläche für leichtes Pumpen, sicheren Stand und Düsenschutz. Durch einen breiten ergonomischen D-Griff lässt sich der Drucksprüher einfach handhaben. Praktisch ist auch der Impulsauslöser mit Dauerarretierung. Filter einlegbar, zum Befüllen von selbst hergestellten Suden. Mit Sicherheitsüberdruckventil.

Ausstattung:
Ergonomische Trittflächen inklusive Düsenschutz: Leichtes Pumpen und sicherer Stand selbst auf unebenen Flächen
Mit einlegbarem Nylonfilter zum Einfüllen von selbst hergestellten Suden und passenden Rezepten
Mit Sichtstreifen: Einfaches Ablesen des Füllstandes im 5 Liter großen Behälter
Flexible Sprühdüse: Verstellbar für verschiedene Strahlstärken (Stechstrahl, Sprühstrahl).

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 5 l · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
GARDENA
Material:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
5 l
Produkt-Art:
Drucksprüher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,23*
€ 34,43*
Lager 102
116
Frei Haus
ab € 23,91*
€ 34,44*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,97*
€ 59,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
11150-20
ab € 11,49*
Sonstiges
Gardena
11152-20
ab € 6,91*
Sonstiges
Gardena
11154-20
ab € 17,78*
Sonstiges
Gardena
11156-20
ab € 3,02*
Sonstiges
Gardena
11162-20
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.