Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PPL160U-240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 6.60A 158.40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y334852
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PPL160U-240
EAN/GTIN:
     4024559313301
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply

Features:
24 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 6.60 A
158.40 W Leistung
4-Pin

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
158.40 W
Höhe:
42 mm
Länge:
175.20 mm
Breite:
74 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Kabellänge:
1.50 m
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
PPL160U-240
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgang:
4-Pin
Ausgangsstrom (max.):
6.60 A
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,58*
€ 79,03*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 60,09*
€ 79,05*
€ 8,95*
ab € 59,32*
€ 87,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.