| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y313682 Herst.-Nr.: R157001 EAN/GTIN: 5056310400462 |
| |
|
| | |
| Der SignalTEK 10G FT für die Qualifizierung von Kupfer- und Glasfaserstrecken über 10 Gbit/s ermittelt die tatsächlich im Netzwerk verfügbare Bandbreite und identifiziert Engpässe zum Nachweis, ob eine Verkabelung eine Übertragung bis 10 Gbit/s nach IEEE 802.3 unterstützt. Mithilfe von automatischen Tests liefert der SignalTEK 10G eine präzise Aussage und Auswertung. Der kompakte Tester zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Bedienung, ein 5" hochauflösendes Touchscreen-Display und ein stabiles Gehäuse aus. Die integrierte WiFi-Konnektivität ermöglicht dem SignalTEK 10G eine direkte Verbindung mit dem kostenlosen AnyWARE Cloud Managementsystem. Der SignalTEK 10G FT unterstützt neben den Glasfaser-Optionen wie Daten-Übertragungstest bis 1/10Gbit/s, Prüfung des max. Durchsatzes bis 10 Gbit/s, Diagnose von Fehlerstellen auf der Glasfaser, Anzeige des optischen TX/RX-Pegels, Temperatur/Anbieter und des SFP-Moduls, Erkennung defekter SFP-Module, Unterstützung von SFP/SFP+ (MM + SM) auch die umfassenden Basisfunktionen für Kupfer wie die Prüfung des max. Durchsatzes bis 10 Gbit/s, Daten-Übertragungstest bis 1/2,5/5/10 Gbit/s, NBaseT-/Multi-Gigabit-Test bis 1/2,5/5/10 Gbit/s, Verdrahtung, Fehlerentfernung (DTF), Länge, Ok/Fehler-Anzeige nach IEEE-Normen, Überprüfung der PoE-Installationen bis 90 W (PoE++), Testen aller PoE-Klassen (0-8) und PoE-Typen (af/at/bt), Anzeige der Spannung und der PoE-Adernpaare, Tongenerator zur Kabelsuche (mit kompatiblem induktiven Empfänger 62-164). TeamViewer Live Support zur Unterstützung bei der Gerätediagnose. Konfigurierbare Autotest-Funktion für die schnelle Überprüfung gängiger Anwendungen. PDF-Report der Testergebnisse. Lieferumfang: SignalTEK 10G Haupt-/Endgerät + 2 Li-Ionen-Akku + 2 Netzteile + 2 Cat. 6A-Patchkabel 2 m + 2 Trageschlaufen + 1 Kurzbedienungsanleitung + 1 Transportkoffer Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Typ: | SignalTEK 10G FT | Anzeige: | digital | Funktion: | Identifikation | Bereich: | Netzwerk | Produkt-Art: | Netzwerkprüfgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 05056310400462, Trend Networks, SignalTEK 10G FT |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4.455,79* | € 4.684,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.572,58* | € 4.816,30* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.623,39* | € 4.864,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.030,94* | € 5.434,60* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.029,31* | € 5.434,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|