Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKEY 100205 Netzteil Hutschiene IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y283492
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     100205
EAN/GTIN:
     9120022226071
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Fingerprint Zugangskontrolle
Das ekey Netzteil für den Reiheneinbau mit 230 VAC Eingangsspannung, 12 VDC Ausgangsspannung und 2A Ausgangstrom versorgt die ekey Geräte mit der benötigten elektrischen Energie. Dieses Netzteil ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey Netzteil REG ist für die ortsfeste Montage an einer DIN-Schiene in z. B. einem Verteilerkasten und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen.
Features:
Montage: Hutschiene
Bauform: Reiheneinbau 3TE
Versorgung: AC
Weitere Informationen:
Höhe:
93 mm
Breite:
52.5 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
220 g
Montageart:
Hutschiene
Produkt-Art:
Netzteil
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,38*
€ 67,51*
€ 5,46*
ab € 54,18*
€ 69,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,22*
€ 70,96*
Frei Haus
ab € 55,27*
€ 71,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,35*
€ 75,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.